Oxford Collegeblock/353002346, blau, kariert, 90g/qm optik paper, DIN A5,96Blatt

Artikelnummer: Z00009319
EAN: 3020120023465
Herstellernummer: 353002346/100101749
Oxford Collegeblock/353002346, blau, kariert, 90g/qm optik paper, DIN A5,96Blatt
Inkl. Steuern: 5,49 € VE 1 Stück Netto 4,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Original Blue, 90g/qm optik paper,DIN A5-96, 5mm kariert,gebunden, Faden geheftet, extra stabiler Deckel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 96 Blatt, kariert 5mm
Format DIN A5
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen