QUO VADIS Notizbuch Habanna liniert, 237192Q, schwarz, 90g/qm, 16x24cm, Inh.2

Artikelnummer: Z00020765
EAN: 3371010291939
Herstellernummer: 237192Q
QUO VADIS Notizbuch Habanna liniert, 237192Q, schwarz, 90g/qm, 16x24cm, Inh.2
Inkl. Steuern: 9,98 € VE 1 Paket Netto 8,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit flexiblem, leichtem und schlichtem lederartigem Einband • elfenbeinfarbiges 90 g/qm Papier • Ausführung liniert, 48 Blatt, Fadenbindung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 16 x 24 cm
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen