QUO VADIS Notizbuch Habanna liniert, 80 Bl., 237135Q, schwarz, 16x24cm, 96Blatt

Artikelnummer: Z00020777
EAN: 3371010274659
Herstellernummer: 237135Q
QUO VADIS Notizbuch Habanna liniert, 80 Bl., 237135Q, schwarz, 16x24cm, 96Blatt
Inkl. Steuern: 12,67 € VE 1 Stück Netto 10,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit elegantem Softcover • elfenbeinfarbiges 90 g/qm Papier, 96 Blatt, Ausführung liniert • Fadenbindung, Lesezeichen und Innentasche, sowie Gummiband zum verschließen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 16 x 24 cm
Farbe schwarz
Inhalt 96
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen