sigel Notizbuch Conceptum/CO211, schwarz, kariert, 80g, 187x270x14mm

Artikelnummer: Z00011946
EAN: 4004360893636
Herstellernummer: CO211
sigel Notizbuch Conceptum/CO211, schwarz, kariert, 80g, 187x270x14mm
Inkl. Steuern: 17,20 € VE 1 Stück Netto 14,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• flexibler Softcover- Einband in glatter Lederoptik, abwischbar • mit zahlreichen, praktischen Funktionen:Inhaltsverzeichnis, fortlaufend nummerierte Seiten, 2 Zeichenbänder, Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, 20 perforierte Blätter zum Heraustrennen, Einschubfach vorne, Falttasche mit Kartenfach hinten • 194 chamoisfarbene Seiten, 80 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 187 x 270 x 14 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen