sigel Notizbuch Conceptum Hardcover/CO121, schwarz, kariert, 80g, 148x213x20mm

Artikelnummer: Z00027330
EAN: 4004360900938
Herstellernummer: CO121
sigel Notizbuch Conceptum Hardcover/CO121, schwarz, kariert, 80g, 148x213x20mm
Inkl. Steuern: 16,34 € VE 1 Stück Netto 13,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• fester, robuster Einband mit außergewöhnlicher, geriffelter Softwave- Oberfläche in schwarz • mit zahlreichen, praktischen Funktionen:Inhaltsverzeichnis, fortlaufend nummerierte Seiten, 2 Zeichenbänder, Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, 20 perforierte Blätter zum Heraustrennen, Einschubfach vorne, Falttasche mit Kartenfach hinten • extra-großes Format „A4+“: perfekt zum Einlegen und Aufbewahren von Unterlagen bis Größe DIN A4 • 194 chamoisfarbene Seiten, 80 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 148 x 213 x 20 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen