Ursus URSUS Geschäftsbuch, CF80g/qm, 2115B144L/608375, weiß, liniert, 144 Blatt,DIN A5

Artikelnummer: Z00021331
EAN: 9001939753211
Herstellernummer: 608375
Ursus URSUS Geschäftsbuch, CF80g/qm, 2115B144L/608375, weiß, liniert, 144 Blatt,DIN A5
Brutto Set-Preis 12,55 € Netto 10,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• edler, strapazierfähiger, schwarzer Halbleineneinband • Fadenheftung, welche die Haltbarkeit des Buches verlängert und die Buchseiten unzertrennbar zusammenhält, sowie eine ordentliche Form der Seiten garantiert • Chlorfrei weisses Papier, 80 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe 238913
Inhalt 272581
Format 241799
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]