Klapphalter 6kt. 1,5- 6mm PocketStar Wiha

Artikelnummer: Z00301761
EAN: 4010995230357
Herstellernummer: 351 PK7
Wiha
Klapphalter 6kt. 1,5- 6mm PocketStar Wiha
Inkl. Steuern: 14,67 € VE 1 Stück Netto 12,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Schraubendreher-Satz PocketStar Ausführung: DIN 911, ISO 2936. Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und galvanisch veredelt. Schlüsselenden gefast. Der Klapphalter PocketStar ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aushebetaste für die einfache Auswahl der Klingen. Attribute: Länge geschlossen: 95 mm, Satzinhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 7-teilig Sechskant
Satzinhalt 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
Länge geschlossen (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen