Klapphalter gemischt 9-tlg. PocketStar Wiha

Artikelnummer: Z00301767
EAN: 4010995252939
Herstellernummer: 351 PG9X
Klapphalter gemischt 9-tlg. PocketStar Wiha
Inkl. Steuern: 19,84 € VE 1 Stück Netto 16,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Satz PocketStar , TORX Ausführung: Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und galvanisch veredelt. Der Klapphalter PocketStar ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aushebetaste für die einfache Auswahl der Klingen. Anwendung: Universalwerkzeug für den mobilen Einsatz. Satzinhalt: 4 Innen-Sechskant 3; 4; 5; 6 mm 1 Schlitz 4,5 mm 1 Kreuzschlitz PH 2 3 Innen-TORX T 10; 15; 20 Attribute: Länge geschlossen: 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 9-teilig Sechskant, Schlitz, PH, TORX
Länge geschlossen (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen