Klapphalter PocketStar 6-tlg. kombiniert SB Wiha

Artikelnummer: Z00301766
EAN: 4010995248611
Herstellernummer: 24861
Klapphalter PocketStar 6-tlg. kombiniert SB Wiha
Inkl. Steuern: 15,51 € VE 1 Stück Netto 13,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Satz PocketStar , Sechskant Ausführung: Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und galvanisch veredelt. Der Klapphalter PocketStar ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aushebetaste für die einfache Auswahl der Klingen. Anwendung: Universalwerkzeug für den mobilen Einsatz. Satzinhalt: 4 Innen-Sechskant 3; 4; 5; 6 mm 1 Schlitz 5,5 mm 1 Kreuzschlitz PH 2 Attribute: Länge geschlossen: 95 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 6-teilig Sechskant, Schlitz, PH
Länge geschlossen (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen