Klapphalter TORX gemischt8-tlg.MiniPocketStar Wiha

Artikelnummer: Z00301765
EAN: 4010995279394
Herstellernummer: SB363PM8X
Klapphalter TORX gemischt8-tlg.MiniPocketStar Wiha
Inkl. Steuern: 21,59 € VE 1 Stück Netto 18,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Satz Mini PocketStar , TORX Ausführung: Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und galvanisch veredelt. Der Klapphalter Mini PocketStar ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aushebetaste für die einfache Auswahl der Klingen. Anwendung: Besonders gut geeignet zum Betätigen kleinster Schrauben. Ideal zum Einstellen von Sensoren, in der Service-Technik und überall dort, wo besonders kleine Schrauben verwendet werden. Satzinhalt: 1 Innen-Sechskant 2 mm 2 Schlitz 1,5; 2 mm 1 Kreuzschlitz PH 00 4 Innen-TORX T 4; 5; 6; 7 Attribute: Länge geschlossen: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 8-teilig Mini Sechskant, Schlitz, PH, TORX
Länge geschlossen (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen