Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FETRA Klappkarre 1732 Transportkarre bis 125 kg Höhe 1090 mm Sackkarre Transportgerät

Artikelnummer
Z00063780
EAN
4017976017327
Herstellernummer
1732
Marke
FETRA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
73,66 € 61,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00063780
EAN
4017976017327
Herstellernummer
1732
Marke
FETRA

Technische Daten

Ausführungklappbar
BereifungPolymer 170 x 35 Millimeter
Eigengewicht5,2 Kilogramm
Farbeblau
FormatB 48,8 x H 109 x T 49 cm
Gesamtbreite488 Millimeter
GestellStahlrohr
Gewicht5,2 Kilogramm
Höhe1090 Millimeter
Höhe (mm)1090
MarkeFETRA
Radbreite35 Millimeter
Raddurchmesser170 Millimeter
Schaufelbreite480 Millimeter
Schaufellänge320 Millimeter
Tiefe490 Millimeter
Tragfähigkeit125 Kilogramm
Tragkraft125 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fetra Paketroller aus Aluminium, klappbar, mit 125 kg Tragkraft (1732)

Vorteile:
  • Platzsparend zusammenklappbar, geringes Eigengewicht
  • Stabile Aluminiumkonstruktion mit hoher Tragkraft von 125 kg
  • Hochwertige, geräuscharme Räder mit Polymerbereifung
  • Sekundenschnell einsatzbereit, überall verstaubar


Erstklassig verarbeitete Transportkarre aus einer Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.
Die Räder mit Polymerbereifung sind blaugrau und hinterlassen keine Spuren. Die Naben mit Rollenlager stellen eine einfache, kraftarme Handhabung sicher. Die Griffbügel sind aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes.

Die Schaufel und Räder mit sind einem Handgriff an- und abklappbar und der Griffholm einschiebbar, damit verringert sich die Höhe um 32,5 cm und die Tiefe des Transportrollers um 43,6 cm. In zusammengelapptem Zustand ist der Paketwagen leicht transportier- und verstaubar und in wenigen Sekunden wieder einsatzbereit.

Das geringe Eigengewicht von etwas über 5 kg macht diese universelle Klappkarre zu einem unentbehrlichen und stabilen Helfer.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente