Transportkarre klappbar Edelstahl Tragfähigkeit 125kg H.1130mm Polymerräder

Artikelnummer: Z00063781
EAN: 4260285072963
Transportkarre klappbar Edelstahl Tragfähigkeit 125kg H.1130mm Polymerräder
Inkl. Steuern: 194,01 € VE 1 Stück Netto 163,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klappbar · Rahmen aus Edelstahl, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit extra großer Schaufel · mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · extrem platzsparend - zusammengeklappt nur 55 mm tief · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 125 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtbreite (mm) 490
Gestell Edelstahl
Höhe geklappt (mm) 735
Höhe (mm) 1130
Bereifung Polymer
Breite geklappt (mm) 490
Tiefe geklappt (mm) 55
Tragfähigkeit (kg) 125
Schaufellänge (mm) 410
Rad-Ø (mm) 185
Radbreite (mm) 40
Schaufelausführung Aluminium
Schaufelbreite (mm) 490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen