Transportkarre klappbar Trgf.125kg H.1030mm Rad-D.200mm Polymerräder

Artikelnummer: Z00063782
EAN: 4260285072932
Transportkarre klappbar Trgf.125kg H.1030mm Rad-D.200mm Polymerräder
Inkl. Steuern: 101,99 € VE 1 Stück Netto 85,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klappbar · Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage, dadurch gute Stoßdämpfung und geringer Rollwiderstand · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 125 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtbreite (mm) 490
Gestell Stahlrohr, kunststoffbeschichtet
Höhe geklappt (mm) 685
Höhe (mm) 1030
Bereifung Polymer
Breite geklappt (mm) 490
Tiefe geklappt (mm) 55
Tragfähigkeit (kg) 125
Schaufellänge (mm) 250
Rad-Ø (mm) 185
Radbreite (mm) 40
Schaufelausführung Aluminium
Schaufelbreite (mm) 490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen