Wendehobelmesser einweg 260x19x1mm TriHSS-M42 BARKE

Artikelnummer: Z00056188
EAN: 4031166022618
Herstellernummer: 0200260
Wendehobelmesser einweg 260x19x1mm TriHSS-M42 BARKE
Inkl. Steuern: 41,82 € VE 2 Stück Netto 35,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Stationärmaschinen - je 2 Stück verpackt in den Längen von 40 mm - 1320 mm erhältlich Produkteigenschaften: TriSolid® (Standard) gehärteter Werkzeugstahl TriHSS®-M42 hochwertiger 24 % TriHSS® -M42 Stahl bis zu 2-fache Standzeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke (mm) 1
Breite (mm) 19,0
Qualität TriHSS®-M42
Länge (mm) 260
Modell System Barke®
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen