Wendemesser 640x10x2,3mm HSS M2 BARKE

Artikelnummer: Z00056186
EAN: 4031166200832
Herstellernummer: 122020 640
Wendemesser 640x10x2,3mm HSS M2 BARKE
Inkl. Steuern: 99,60 € VE 2 Stück Netto 83,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Stationärmaschinen · je 2 Stück verpackt Produkteigenschaften: TerSolid® TriTALL® (Standard) gehärteter Werkzeugstahl TersoTri® HSS-M42 hochwertiger 24 % TriHSS®–M42 Stahl bis zu 2-fache Standzeit Einfacher Messerwechsel durch Lösen der Druckleisten und seitliches Herausziehen · Wendemesser · mit 2 Schneiden · Klemmung und Fixierung der Messer durch präzisen Formschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke (mm) 2,3
Breite (mm) 10
Qualität TersoTri® HSS-M42
Länge (mm) 640
Modell für System TERSA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen