Wendemesser Centro-Star 520x12x2,7mm HSS BARKE

Artikelnummer: Z00056187
EAN: 4031166721269
Herstellernummer: 192040 520
Wendemesser Centro-Star 520x12x2,7mm HSS BARKE
Inkl. Steuern: 212,71 € VE 4 Stück Netto 178,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Stationärmaschinen · je 4 Stück verpackt Produkteigenschaften: Qualität HS, Hochleistungsschnellstahl Einsatz auf Centro-Star-Schnellspannsystem für schnellen und einfachen Messerwechsel (ohne Spannschrauben)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke (mm) 2,7
Breite (mm) 12
Qualität HS
Länge (mm) 520
Modell für System CentroFix / CentoStar / QuickFix
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen