Multi Messer HCS ASZ 32 SC, 32 x 93 mm, DIY

Artikelnummer: Z00478244
EAN: 3165140792974
Herstellernummer: 2609256D22
Bosch
Multi Messer HCS ASZ 32 SC, 32 x 93 mm, DIY
UVP: 18,60 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 11,79 € VE 1 Stück Netto 9,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Multi Messer HCS, ASZ 32 SC, Werkstoff: HCS, Breite: 32 mm, Länge: 93 mm, Schneidemesser für Multi-Cutter, mithilfe des Universaladapters passen die Bosch-Zubehöre auf diverse handelsübliche Multi-Cutter (Oszillierende Elektrowerkzeuge)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.180
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 97
Breite (mm) 32
Länge (mm) 93

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen