Abmantelungsmesser f.Kabel-D.4-16mm 140mm

Artikelnummer: Z00046955
EAN: 4010886855799
Herstellernummer: 1828932
Abmantelungsmesser f.Kabel-D.4-16mm 140mm
Inkl. Steuern: 10,46 € VE 1 Stück Netto 8,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Kabeldurchmesser von 4-16 mm · Aus Werkstoff C70, Schenkel vergütet. 2-Komponenten-Griffe mit griffiger Handschutzfläche.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabel-Ø (mm) 4-16
Länge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen