VDE-Kabelmesser gerader Klinge m. Klingenschutz VDE-Isolierung

Artikelnummer: Z00046630
EAN: 4010886669044
Herstellernummer: 6690400
VDE-Kabelmesser gerader Klinge m. Klingenschutz VDE-Isolierung
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 1 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade, starke Klinge aus Vergütungsstahl · Griff aus zähelastischem Kunststoff · VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
Klingenlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen