VDE-Kabelmesser Hakenklinge m.Klingenschutz VDE-Isolierung

Artikelnummer: Z00046631
EAN: 4010886669846
Herstellernummer: 6698490
Gedore
VDE-Kabelmesser Hakenklinge m.Klingenschutz VDE-Isolierung
Inkl. Steuern: 45,46 € VE 1 Stück Netto 38,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln · Mit Klingenschutz · VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 203
Klingenlänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen