Abisoliermesser Nr.28G Secura D.8-28mm m.gerader Klinge JOKARI m.Reservemesser

Artikelnummer: Z00052925
EAN: 1234
Herstellernummer: 28G 460080
Abisoliermesser Nr.28G Secura D.8-28mm m.gerader Klinge JOKARI m.Reservemesser
Inkl. Steuern: 11,71 € VE 1 Stück Netto 9,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit gerader Klinge · drehbares Innenmesser, Titan-Nitridbeschichtung · Rändelschraube zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe · komplett mit Ersatzmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 170
Höhe (mm) 35
Arbeitsbereich Ø (mm) 8 - 28
Breite (mm) 29
Modell Nr. 28 G Secura
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen