Abisolierwerkzeug Nr.30900 Allrounder L.130mm B.38mm H.24mm Jokari

Artikelnummer: Z00067207
EAN: 4011391309005
Herstellernummer: 460128
Abisolierwerkzeug Nr.30900 Allrounder L.130mm B.38mm H.24mm Jokari
Inkl. Steuern: 15,53 € VE 1 Stück Netto 13,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für alle gängigen Kabel · 4 - 15 mm (z. b. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) · bis 15 mm Breite · 4 - 50 mm² · massive und flexible Leiter 1,5 x 2,5 mm² · ergonomische Griffwölbung · Kabelführung für einfachen Längenschnitt · Längsstop umsteckbar für Rechts- u. Linkshänder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 130
Arbeitsbereich Ø (mm) 4,0 - 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen