Abmantelungsmesser m. Schutzkappe L.155mm 2K-Hüllen VDE-gepr. 1000V-isol. Knipex

Artikelnummer: Z00050667
EAN: 4003773026549
Herstellernummer: 98 53 03
Knipex
Abmantelungsmesser m. Schutzkappe L.155mm 2K-Hüllen VDE-gepr. 1000V-isol. Knipex
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 1 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabile, feststehende Hakenklinge. Griff mit Abgleitschutz. Transparente Schutzkappe. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 28,00
Radius 7
Länge (cm) 155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen