Ersatzmesser fuer 16 30 135 SB in 135 mm Länge

Artikelnummer: Z00050271
EAN: 4003773027317
Herstellernummer: 16 39 135
Knipex
Ersatzmesser fuer 16 30 135 SB in 135 mm Länge
Inkl. Steuern: 9,06 € VE 1 Stück Netto 7,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abmanteln von Rundkabel aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE von Ø 6,0 bis 29,0 mm. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeneinstellung per Rändelmutter. Drehbarer Griffkörper für Umfangs- und Längsschnitt. Wendelschnitt für längere Abmantelungen. Auswechselbare Klinge. Gehäuse: Kunststoff, schlagfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info für Abmantelungswerkzeug 16 30 135 SB
Hauptmerkmale für 16 30 135 SB

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen