Ersatzmesser fuer 16 40 150 in 150 mm Länge

Artikelnummer: Z00050273
EAN: 4003773026716
Herstellernummer: 16 49 150
Ersatzmesser fuer 16 40 150 in 150 mm Länge
Inkl. Steuern: 36,75 € VE 1 Stück Netto 30,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm. Entfernt sämtliche Isolationsschichten. Geeignet für Umfangs- und Längsschnitt. Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm. Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar). Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info für Abmantelungswerkzeug 16 40 150
Hauptmerkmale L.150 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen