Ersatzmesser fuer 94 10 185 in 185 mm Länge

Artikelnummer: Z00050486
EAN: 4003773047032
Herstellernummer: 94 19 185
Ersatzmesser fuer 94 10 185 in 185 mm Länge
Inkl. Steuern: 14,85 € VE 1 Stück Netto 12,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabel schneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. Gehäuse: Aluminium-Druckguss, rot lackiert. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale L.185mm
Zusatz-Info für Kunststoffrohrschneider 94 10 185

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen