ERSATZMESSER ZU ART. 810428 -KNIPEX-

Artikelnummer: Z00050697
EAN: 4003773057581
Herstellernummer: 12 49 21
Knipex
ERSATZMESSER ZU ART. 810428 -KNIPEX-
Inkl. Steuern: 13,39 € VE 1 Stück Netto 11,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollautomatische Einstellung auf die verschiedenen querschnittsabhängigen Isolationsdicken im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Die bisher übliche Feineinstellung der Werkzeuge entfällt durch einzigartige selbsttätige Zustellung der Einschnitttiefe - dadurch keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl mit integrierter Schneidkante ermöglichen professionelles Abisolieren häufig auch bei Kabeln mit schwierig zu entfernenden Isolationsmaterialien wie z.B. Teflon® und Radox®. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6,0 mm². Leichtgängige Mechanik. Der Messerblock und der Längenanschlag sind auswechselbar. Griff mit ergonomischer Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale zu Artikel 810428

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen