Kabelmesser L.180mm VDE-isoliert Klingenlänge 150mm Knipex

Artikelnummer: Z00050669
EAN: 4003773026563
Herstellernummer: 98 54
Kabelmesser L.180mm VDE-isoliert Klingenlänge 150mm Knipex
Inkl. Steuern: 11,03 € VE 1 Stück Netto 9,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide. Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen. Griff mit Abgleitschutz. Transparente Schutzkappe. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtetStabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide. Klinge in Öl gehärtet und angelassen. Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen. Griff mit Abgleitschutz. Transparente Schutzkappe. VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 : 2004.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 185
Klingenlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen