Kabelmesser mit Schutzkappe L.185mm VDE-geprüft 1000V-isoliert Knipex

Artikelnummer: Z00050672
EAN: 4003773026570
Herstellernummer: 98 56
Knipex
Kabelmesser mit Schutzkappe L.185mm VDE-geprüft 1000V-isoliert Knipex
Inkl. Steuern: 17,04 € VE 1 Stück Netto 14,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide. Klinge mit Spezialschliff. auswechselbar. Mit klappbarem Klingenschutz, unverlierbar im Griff integriert. Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen. Griff mit Abgleitschutz. Klinge: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 50.00
Länge (cm) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen