Vielzweckmesser Super Tool 300 a.VA i.Nylonholster L.11,5cm LEATHERMAN

Artikelnummer: Z00052908
EAN: 37447815355
Herstellernummer: L831183
Vielzweckmesser Super Tool 300 a.VA i.Nylonholster L.11,5cm LEATHERMAN
Inkl. Steuern: 96,06 € VE 1 Stück Netto 80,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstal · Spitzzange auswechselbarer Draht- und Hartdrahtschneider · Kabelschneider · Crimper · Clip Point Messer · Wellenschliffmesser · Holz-/Metallfeile · Säge · kleiner, mittlerer und großer Schraubendreher · Kreuzschlitzschraubendreher · Ahle mit Öhr · Lineal (Zoll/cm) · Dosenöffner/Kapselheber· Abisolierklinge · Anhängeöse 25 ab Kaufdatum auf Material- oder Herstellungsfehler

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 81,3
Länge geschlossen (mm) 115
Modell Supertool® 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen