Cuttermesser Profi Light f.R-L-Händer Kunststoff 0,63 mm starke Klinge Martor

Artikelnummer: Z00052881
EAN: 4002632920363
Herstellernummer: 123001.02
Cuttermesser Profi Light f.R-L-Händer Kunststoff 0,63 mm starke Klinge Martor
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

besonders leicht, da der Griff aus Kunststoff besteht · in Sachen Schneideigenschaften ist es dagegen ein Schwergewicht · es kann nahezu universell eingesetzt werden · für alle gängigen Materialien, weil der Klingenaustritt groß genug ist · für unzählige Schnitte · für spezielle Ansprüche, da der Griff die verschiedensten Klingenformen aufnimmt · mit automatischem Klingenrückzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe (mm) 15,5
Höhe (mm) 30
Breite (mm) 15,3
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen