• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

martor Folien-/Papierschneider S.0,4mm Klinge verdeckt MARTOR f.starke Folien

Artikelnummer:  
Z00052830
EAN:  
4002632916120
Herstellernummer:  
109137.00
Marke: 
martor
martor

Lieferung in 1 Werktag.

6,47 €

Netto 5,44 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Höhe (mm) 54
Länge 155 Millimeter
Schnitttiefe 3,2 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

der Spezialist für alle Arten von Folien, wie Stretch-, Schrumpf- oder Wickelfolie · egal, ob dick oder dünn · verdeckt liegende Klinge · dadurch höchste Sicherheit · mit der 0,40 mm starken Klinge können auch Kunststoffumreifungen, Leder und sogar Gurte geschnitten werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben