Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MARTOR Sicherheitsmesser Länge 100mm Breite 7,8mm Höhe 25,5mm für rechts / links Taschenmesser; Sicherheitsmesser Länge 100mm Breite 7,8mm Höhe 25,5mm für rechts / links Taschenmesser; Sicherheitsmesser Länge 100mm Breite 7,8mm Höhe 25,5mm für rechts / li

Artikelnummer
Z00052867
EAN
4002632905995
Herstellernummer
44502
Marke
MARTOR
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,75 € 3,15 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00052867
EAN
4002632905995
Herstellernummer
44502
Marke
MARTOR

Technische Daten

Breite7,8 Millimeter
Höhe25,5 Millimeter
Länge100 Millimeter
ModellSECUNORM HANDY
Schnitttiefe8,5 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • der Klassiker im Taschenformat
  • handlich
  • ein Schneidwerkzeug mit "Biss" und allen Qualitäten
  • Klinge und Griff können lange genutzt werden
  • fast jedes Schneidmaterial kann geschnitten werden
  • auch bei hohen Schnittfrequenzen
  • automatischer Klingenrückzugfür sicheres Arbeiten
  • Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Hinweis Herstellergarantie: Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahmesowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account