• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Zoro Selection Cuttermesser

2,01 € Netto 1,69 €

Quality Brand Abbrechklingen 25 mm

10 Stück pro Paket

7,81 € Netto 6,56 €

KNIPEX Kabelmesser 190 mm

8,98 € Netto 7,55 €

KNIPEX Abmantelungsmesser 180 mm

23,82 € Netto 20,02 €
- 41%

GEDORE Kettenrohrabschneider

UVP: 119,24 € 70,01 € Netto 58,83 €

OTTER-Messer Vielzweckmesser Klingen-L.120mm Leder-Gürteletui m.Holzheft

Artikelnummer:  
Z00052923
EAN:  
4001833031137
Herstellernummer:  
PR59F
Marke: 
OTTER-Messer

Lieferung in 1 Werktag.

21,05 €

Netto 17,69 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 190 Millimeter
Klingenlänge 85 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Ledergürteletui · hochwertige Klinge aus rostfreiem Edelstahl · Heft mit Pakkaholzeinlagen und mattierten Backen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben