Messertasche schwarz 220x80x25mm Rindleder PARAT f.alle Messer

Artikelnummer: Z00059453
EAN: 4006793443310
Herstellernummer: 5.990. 820.081
Messertasche schwarz 220x80x25mm Rindleder PARAT f.alle Messer
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Stück Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Rindleder · schwarz · für alle Messertypen geeignet Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 25
Höhe (mm) 220
Farbe schwarz
Breite (mm) 80
Material Rindleder

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen