Band-/Rigipsmesser 1tlg. Gesamt-L. 205 mm Klingen-L.90mm gebogen

Artikelnummer: Z00052894
EAN: 4250157105981
Herstellernummer: 300104
Band-/Rigipsmesser 1tlg. Gesamt-L. 205 mm Klingen-L.90mm gebogen
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lange, gebogene Klinge · auf halbem Wege einrastend · stabiler Eisenbeschlag · Holzgriff mit Aufhängebügel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
Klingenlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen