Kabelklappmesser 2tlg. Klingen-L.67mm Aufreiber 60mm m.Kunststoffheft

Artikelnummer: Z00052932
EAN: 1234
Herstellernummer: 480640
Kabelklappmesser 2tlg. Klingen-L.67mm Aufreiber 60mm m.Kunststoffheft
Inkl. Steuern: 9,21 € VE 1 Stück Netto 7,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

2-teilig · klappbar · Griffschalen aus glasfaserverstärktem Kunststoff · ergonomisch geformt · Klinge aus Karbonstahl · Aufreiber · Doppelschliffklinge - Wellen/glatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 94
Klingenlänge (mm) 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen