Kabelmesser 3tlg. Klingen-L.70mm Aufreiber 43mm Schraubendreher 40mm m.KU-heft

Artikelnummer: Z00052922
EAN: 4030884806425
Herstellernummer: 480642
Kabelmesser 3tlg. Klingen-L.70mm Aufreiber 43mm Schraubendreher 40mm m.KU-heft
Inkl. Steuern: 11,13 € VE 1 Stück Netto 9,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-teilig · klappbar · Griffschalen aus glasfaserverstärktem Kunststoff · ergonomisch geformt · Klinge aus Karbonstahl · Schraubendreherklinge mit Kabelentmantelerfunktion · Aufreiber · Doppelschliffklinge - Wellen/glatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 103
Klingenlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen