Abbrechklinge Carbide 18mm 10 Stück/Spender Stanley

Artikelnummer: Z00049637
EAN: 3253562118189
Herstellernummer: STHT2-11818
Stanley
Abbrechklinge Carbide 18mm 10 Stück/Spender Stanley
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 1 Packung Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Cuttermesser · wolframkarbid-beschichtet · diamantgeschliffen VE = 1 Sicherheitsspender

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 18,0
Inhalt (St) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen