Abbrechklinge Carbide 25mm 5 Stück SB Stanley

Artikelnummer: Z00049639
EAN: 3253560118259
Herstellernummer: STHT0-11825
Stanley
Abbrechklinge Carbide 25mm 5 Stück SB Stanley
Inkl. Steuern: 10,39 € VE 1 Packung Netto 8,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Cuttermesser · wolframkarbid-beschichtet · diamantgeschliffen VE = 1 Sicherheitsspender

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 25,0
Inhalt (St) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen