Cuttermesser Autolock Länge 175 mm Breite 18 mm VA-Klingenführung SB Stanley

Artikelnummer: Z00049617
EAN: 1234
Herstellernummer: 0-10-280
Cuttermesser Autolock Länge 175 mm Breite 18 mm VA-Klingenführung SB Stanley
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

ABS-Kunststoffheft · Edelstahl-Kingenführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung SB-verpackt
Klingenbreite (mm) 18,0
Länge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen