Cuttermesser FatMax 18mm mit Magazin Klingenf.aus rostf.Stahl

Artikelnummer: Z00049479
EAN: 3253561104817
Herstellernummer: 1-10-481
Cuttermesser FatMax 18mm mit Magazin Klingenf.aus rostf.Stahl
Inkl. Steuern: 11,59 € VE 1 Stück Netto 9,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

· Klingenführung aus rostfreiem Stahl · Höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg) · Verklemmen der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig · Klingenreiniger mit Feder- sicherer Verschluß des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub · Klingenschieber aus Bi-Material · Schnelle Abnahme des Klingenbrechers · Magazin für 4 bzw. 6 Abbrechklingen · Lieferung komplett 4 bzw. 6 Klingen · Schneller Klingenwechsel-automatischer Klingen-Nachschub

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung lose
Klingenbreite (mm) 18,0
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen