Cuttermesser Interlock B.18mm Metallkorpus m.1Klinge STANLEY SB

Artikelnummer: Z00052856
EAN: 3253560100186
Herstellernummer: 0-10-018
Cuttermesser Interlock B.18mm Metallkorpus m.1Klinge STANLEY SB
Inkl. Steuern: 6,34 € VE 1 Stück Netto 5,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • druckgegossener Metallkorpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
  • patentierte InterLock®-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
  • einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • seitlich positionierter, sicher einrastender Klingenschieber
  • Länge 165 mm
  • für Abbrechklingen: 18 mm

    Lieferung:
  • inkl. 1 Ersatzklinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung SB-verpackt
Klingenbreite 18,0 Millimeter
Länge 165 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen