STANLEY Cuttermesser Länge 135 mm Breite 9 mm m. Gewindeschraube SB Stanley

Artikelnummer: Z00049618
EAN: 3253560104092
Herstellernummer: 0-10-409
STANLEY Cuttermesser Länge 135 mm Breite 9 mm m. Gewindeschraube SB Stanley
Inkl. Steuern: 4,91 € VE 1 Stück Netto 4,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl-Klingenführung für leichtes Arbeiten · Stabilität und Langlebigkeit · Griff ergonomisch geformt für mehr Komfort · Klinge wird für mehr Sicherheit und Präzision beim Schneiden durch eine kleine Gewindeschraube fixiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung SB-verpackt
Klingenbreite 9,0 Millimeter
Länge 135 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen