Hakenklinge 1996 L.50mm H.19mm S.0.65mm ohne Loch in Ku.box 100St./VE Stanley

Artikelnummer: Z00049596
EAN: 3253561119835
Herstellernummer: 1-11-983
Stanley
Hakenklinge 1996 L.50mm H.19mm S.0.65mm ohne Loch in Ku.box 100St./VE Stanley
Inkl. Steuern: 38,51 € VE 1 Stück Netto 32,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

besonders geeignet zum Schneiden von Verpackungen, Bodenbelägen und Plastikverschalungen VE = 1 Sicherheitsspender

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1-11-983
Gebinde 100er Box
Klingenstärke (mm) 0,65
Klingenlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen