STANLEY Kreisschneider Öffnungen von 25-400 mm Ø leichte Justierung Stanley

Artikelnummer: Z00049622
EAN: 3253561058783
Herstellernummer: STHT1-05878
STANLEY Kreisschneider Öffnungen von 25-400 mm Ø leichte Justierung Stanley
Brutto Set-Preis 10,19 € Netto 8,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeicht für höchste Genauigkeit · schneidet saubere Öffnungen von 25 mm - 400 mm Durchmesser · Verstellung des Justierstiftes nach oben und unten · leichte Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale Öffnungen von 25-400 mm Ø

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]