Cutter Messer FatMax druckgegossenes Aluminiumgehäuse 9 mm

Artikelnummer: Z00049513
EAN: 3253560104115
Herstellernummer: 0-10-411
Cutter Messer FatMax druckgegossenes Aluminiumgehäuse 9 mm
Inkl. Steuern: 5,99 € VE 1 Stück Netto 5,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stanley Cutter FatMax Aluminiumgehäuse 9 mm

  • robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
  • rostfreier Klingenlauf aus Stahl ·
  • präzises Schneiden und leichte Aufbewahrung
  • rutschfester Griff
  • leicht und korrosionsbeständig
  • schmales Design
  • selbstverriegelnder Klingenschlitten
  • Befestigungsclip

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung SB-verpackt
Klingenbreite (mm) 9,0
Länge (mm) 135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen