Messer FatMax L.170mm feststehende Klinge robustes ZinkdruckgussgehäuseStanley

Artikelnummer: Z00049631
EAN: 3253560107802
Herstellernummer: 0-10-780
Messer FatMax L.170mm feststehende Klinge robustes ZinkdruckgussgehäuseStanley
Inkl. Steuern: 14,35 € VE 1 Stück Netto 12,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit feststehender Klinge · Gehäuse aus Zinkdruckguss · leicht und korrosionsbeständig · ergonomisches Design · sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz · Einlagen aus weichem Kunsstoff · für hohe Kontrolle und sicheren Griff · InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge · schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug · magnetische Spitze · bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen