STANLEY Stanley Messer Titan, feststehende Klinge, robustes Zinkdruckgussgehäuse

Artikelnummer: Z00049531
EAN: 3253562105509
Herstellernummer: 2-10-550
STANLEY Stanley Messer Titan, feststehende Klinge, robustes Zinkdruckgussgehäuse
Brutto Set-Preis 14,10 € Netto 11,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stanley Messer Titan, feststehende Klinge, robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • abgewinkeltes Heft
  • einziehbare Klinge
  • schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • 15 Klingen im Griff versenkbar
  • Länge: 175 mm
  • Lieferung inkl. 3 Ersatzklingen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 175 Millimeter
Verpackung SB-verpackt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]