Trapezklinge 1991 S.0,45mm L.50 mm H.19mm S.0,45mm mit Lochung Stanley

Artikelnummer: Z00049611
EAN: 3253561119088
Herstellernummer: 1-11-908
Trapezklinge 1991 S.0,45mm L.50 mm H.19mm S.0,45mm mit Lochung Stanley
Inkl. Steuern: 23,22 € VE 1 Stück Netto 19,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Universalmesser · Klingenhöhe 19 mm · Klingenlänge 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenstärke (mm) 0,45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen